曜日別特売
M2.6×8 (+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43110164

(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)8
8
5
6
2
3
10
12
14
15
16
18
20
4
25
7
30
13
28
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1箱(4000個)注文コード43110164品番M2.6×8
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの呼びM2.6ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号1表面処理ブラック頭部形状バインド寸法K(mm)1.1寸法f(mm)0.5寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.5十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする