大阪魂
(+)バインド小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
6
7
8
10
12
15
13
14
16
18
20
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43111774
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.7
寸法f(mm)
0.8
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60