大阪魂
(+)バインド小ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
8
12
16
10
14
15
18
20
40
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43112246
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.7
寸法f(mm)
0.8
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60