大阪魂
(+)バインド小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
6
3
4
5
6
8
10
12
16
7
14
15
18
20
22
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43112447
品番
M2.3×6
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
黄銅
十字穴番号
1
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1
寸法f(mm)
0.4
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.85