大阪魂
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
M5
M2.3
M2.6
M6
長さ(mm)
18
25
5
6
8
16
15
18
20
30
ねじピッチ(mm)
0.8
0.8
0.4
0.45
1
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43113086
品番
M5×18
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
2.1
寸法f(mm)
1
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.83/(最小)2.29