大阪魂
(+)バインド小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
長さ(mm)
12
8
10
12
15
ねじピッチ(mm)
0.5
0.45
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43113183
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.3
寸法f(mm)
0.6
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01