大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M3
M4
M3
M3.5
長さ(mm)
4
6
8
10
25
4
5
12
16
14
20
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.5
0.6
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43113944
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
4
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01