大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
16
14
20
25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43114425
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01