大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
12
12
6
5
10
20
4
8
16
14
25
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43114705
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60