SV2100-5W3UD S Series(SV2100) SMC 43115232

 

SV2100-5W3UD S Series(SV2100) SMC 43115232
SV2100-5W3UD S Series(SV2100) SMC 43115232

S Series(SV2100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) 2位置シングル注文コード43115232品番SV2100-5W3UD
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) 2位置シングルランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W3)1000ポート数5使用流体空気コネクタM12防水:(W3) 1000 mmパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする