曜日別特売
SV2100-5FU-TS-N7 S Series(SV2100) SMC 43115345

 

SV2100-5FU-TS-N7 S Series(SV2100) SMC 43115345
SV2100-5FU-TS-N7 S Series(SV2100) SMC 43115345

S Series(SV2100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード43115345品番SV2100-5FU-TS-N7
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(S) シングル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする