曜日別特売
M5×20 (+)丸皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂 43116525

(+)丸皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(500個)注文コード43116525品番M5×20
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)20寸法r(mm)(最小)0.50寸法C(mm)約0.3材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状丸皿寸法K(mm)2.8寸法f(mm)約1.2寸法m(mm)5.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)10十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1915:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする