大阪魂
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43116543
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
寸法r(mm)
(最小)0.50
寸法C(mm)
約0.3
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2.8
寸法f(mm)
約1.2
寸法m(mm)
5.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)3.13/(最小)2.58