大阪魂
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
6
8
4
5
7
10
12
14
15
16
20
25
30
22
40
50
18
35
45
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43116692
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.3
材質
ステンレス
寸法r(mm)
(最小)0.40
表面処理
ブラック
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2.3
寸法f(mm)
約0.9
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.53/(最小)1.99