曜日別特売
SV2400R-5W2U-02T S Series(SV2400R) SMC 43116702

 

SV2400R-5W2U-02T S Series(SV2400R) SMC 43116702
SV2400R-5W2U-02T S Series(SV2400R) SMC 43116702

S Series(SV2400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4注文コード43116702品番SV2400R-5W2U-02T
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W2)500ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W2) 500 mmパイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする