曜日別特売
SV2A00-5W1UD-02F S Series(SV2A00) SMC 43117052

 

SV2A00-5W1UD-02F S Series(SV2A00) SMC 43117052
SV2A00-5W1UD-02F S Series(SV2A00) SMC 43117052

S Series(SV2A00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G注文コード43117052品番SV2A00-5W1UD-02F
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W1)300ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W1) 300 mmパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする