曜日別特売
SV3300-5W2U-02T S Series(SV3300) SMC 43118346

 

SV3300-5W2U-02T S Series(SV3300) SMC 43118346
SV3300-5W2U-02T S Series(SV3300) SMC 43118346

S Series(SV3300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4ねじの種類(T) NPTF注文コード43118346品番SV3300-5W2U-02T
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタ寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W2)500ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W2) 500 mmパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする