曜日別特売
SV4100-6FU S Series(SV4100) SMC 43119003

 

SV4100-6FU S Series(SV4100) SMC 43119003
SV4100-6FU S Series(SV4100) SMC 43119003

S Series(SV4100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6) DC12注文コード43119003品番SV4100-6FU
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル電圧(V)(6) DC12マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする