曜日別特売
SV4100-5W2UD S Series(SV4100) SMC 43119037

 

SV4100-5W2UD S Series(SV4100) SMC 43119037
SV4100-5W2UD S Series(SV4100) SMC 43119037

S Series(SV4100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC 24管接続口径(-) サブプレートなし注文コード43119037品番SV4100-5W2UD
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC 24管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W2)500ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W2) 500 mmパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする