曜日別特売
SV4100-5W2U-04F S Series(SV4100) SMC 43119204

 

SV4100-5W2U-04F S Series(SV4100) SMC 43119204
SV4100-5W2U-04F S Series(SV4100) SMC 43119204

S Series(SV4100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC 24管接続口径(04) 1/2注文コード43119204品番SV4100-5W2U-04F
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) DC 24ねじの種類(F) G管接続口径(04) 1/2切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W2)500ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W2) 500 mmパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする