SV4100R-5W1U S Series(SV4100R) SMC 43119423

 

SV4100R-5W1U S Series(SV4100R) SMC 43119423
SV4100R-5W1U S Series(SV4100R) SMC 43119423

S Series(SV4100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) サブプレートなし注文コード43119423品番SV4100R-5W1U
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC 24管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W1)300ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W1) 300 mmパイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする