SMC
S Series(SV4100R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(C12) o12ワンタッチ管継手/P
注文コード
43119466
品番
SV4100R-5FU-T-C12
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
A、Bポート:(C12) o12ワンタッチ管継手/P
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル電圧(V)
(5) DC24
配線方式
マニホールド:(-) ダブル配線
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
Eポート
o12ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード