曜日別特売
SV4200-5W7U-03T S Series(SV4200) SMC 43119694

 

SV4200-5W7U-03T S Series(SV4200) SMC 43119694
SV4200-5W7U-03T S Series(SV4200) SMC 43119694

S Series(SV4200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8注文コード43119694品番SV4200-5W7U-03T
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(5) DC 24ねじの種類(T) NPTF管接続口径(03) 3/8マニュアル(-) ノンロックプッシュ式寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W7)5000切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W7) 5000 mmパイロット方式(-) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする