大阪魂
(+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
55
6
10
16
20
25
30
35
40
45
50
12
14
15
18
55
60
65
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43120603
品番
M5×55
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
55
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
丸皿小頭
寸法K(mm)
1.9
寸法f(mm)
約0.9
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.53/(最小)1.99