大阪魂
(+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
10
16
20
25
30
35
40
45
50
12
14
15
18
55
60
65
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43121014
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
丸皿小頭
穴の形状
十字穴