大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
75
55
60
65
70
75
80
90
95
100
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43122222
品番
M4×75×50
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
グリーン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴