大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
75
55
60
65
70
75
80
90
95
100
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43122423
品番
M5×75×50
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴