大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
65
65
70
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43123193
品番
M4×65×50
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
65
材質
鉄
表面処理
パーカー
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴