大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
95
65
70
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43123315
品番
M5×95×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
95
材質
鉄
表面処理
パーカー
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴