大阪魂
(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
8
5
6
7
4
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
13
55
60
65
70
75
11
80
85
90
95
100
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全103種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43124566
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.3
材質
ステンレス
表面処理
SC-3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79