大阪魂
(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
25
25
18
20
22
28
30
35
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
40
45
50
13
55
60
65
70
75
11
80
85
90
95
100
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全103種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43124672
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.3
材質
ステンレス
表面処理
SC-3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79