CAD-1000-MCFC-I SLコネクタ付送り配線ケーブル Luci(ルーチ) 43124798

SLコネクタ付送り配線ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード43124798品番CAD-1000-MCFC-I
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質UL1007 AWG20許容電流(A)7使用環境屋内定格電圧・周波数DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする