曜日別特売
LFUS-T0500WS-L27-DF-O ルーチ・UQ フレックス サウナ Luci(ルーチ) 43124990

ルーチ・UQ フレックス サウナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)2.3
内容量1台注文コード43124990品番LFUS-T0500WS-L27-DF-O
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
長さ(mm)灯具:509質量(g)200消費電力(W)2.3光源色電球色2700K光束(Lm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする