サンワサプライ
キーボード収納台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
43125270
品番
MR-FA65KBS
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
MR-FA65H、MR-FAK65H、MR-FAP65H用キーボード収納台です。
本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品
連結用ボルト(M6×12)×4
材質
スチール+メラミン焼付塗装
フレーム
グレー
キャスター
なし
組立時間
20分
サイズ(mm)
【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)
40
アジャスター
なし
マンセル記号
N7.5
組立人数
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません