MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419

MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419
MR-FAK65H 防塵ラック 簡易 サンワサプライ 43125419

防塵ラック 簡易

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード43125419品番MR-FAK65H
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ホコリの侵入を防ぎます。
簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)
液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。
前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。
背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。
集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。

材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする