大阪魂
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
7
7
7
8
3
4
5
6
9
10
12
13
14
17
18
22
23
25
27
28
30
11
15
19
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.1
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
43126352
品番
M2×7
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
7
十字穴番号
1
寸法C(mm)
約0.2
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65