大阪魂
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
18
18
17
22
23
25
27
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
11
15
19
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.1
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43126727
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.3
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79