大阪魂
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
13
13
13
12
14
18
22
25
11
15
3
4
5
6
7
8
9
10
17
23
27
28
30
19
ねじピッチ(mm)
0.8
0.4
0.1
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43126815
品番
M5×13
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
13
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.3
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38