大阪魂
(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
長さ(mm)
15
10
16
40
6
7
8
9
12
13
14
15
18
20
22
25
28
30
35
45
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43127095
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
15
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
約0.3
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79