曜日別特売
F560-GVR/USB 汎用リニアイメージャ PC Worth International 43127388

汎用リニアイメージャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台インターフェイスUSB付属品USBケーブル、クイックスタートガイド(日本語)注文コード43127388品番F560-GVR/USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。
また、GS1 Databarに対応
していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。
※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。

距離
(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)
約457(Code 39, ナローバー幅0.5
対応コード
・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン
・Code 39、Code39 Full ASCII
・ Codabar (NW-7)
・ Code 128、 GS1-128
・ GS1 Databar (RSS)
・ Standard & Industrial 2 of 5
・ Interleaved & Matrix 2 of 5
・ IATA
・Code 11、Code 32、Code 93
・ German Postal Code
・ China Postal Code
・ Telepen (Numeric & Full ASCI)
・ MSI/Plessey、UK/Plessey
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル、クイックスタートガイド(日本語)質量(g)約106(ケーブル除く)外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)ケーブル長(m)1.8 ストレート光源LED、630nm分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき)防塵・防滴IP41耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作インターフェイスUSB動作温度範囲(℃)-10~+50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする