曜日別特売
M3.5×10 (+)皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43127987

(+)皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)10
10
8
12
15
16
30
45
20
35
40
50
28
4
5
6
7
9
14
18
22
25
13
47
55
60
65
70
75
11
80
90
100
85
ねじピッチ(mm)0.6
内容量1箱(2000個)注文コード43127987品番M3.5×10
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM3.5ねじピッチ(mm)0.6長さ(mm)10十字穴番号2寸法C(mm)約0.25材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状寸法K(mm)2寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする