曜日別特売
M4×47 (+)皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43128041

(+)皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)47
47
45
40
50
55
60
65
70
75
10
12
15
16
30
20
35
28
4
5
6
7
9
14
18
22
25
13
8
11
80
90
100
85
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(200個)注文コード43128041品番M4×47
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)47十字穴番号2寸法C(mm)約0.3材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状寸法K(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする