大阪魂
(+)皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M4
M3
M5
M6
M8
M3.5
長さ(mm)
65
65
65
50
55
60
70
75
80
90
100
10
12
15
16
30
45
20
35
40
28
4
5
6
7
9
14
18
22
25
13
47
8
11
85
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.5
0.8
1
1.25
0.6
全101種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43128172
品番
M5×65
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
65
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.3
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38