曜日別特売
25A-VHS40-06-D 25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC 43129321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード43129321品番25A-VHS40-06-D
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする