曜日別特売
BKWSC-130 差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 43129461

差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)130
許容荷重(daN)1760
取付高(mm)186.6
車輪幅(mm)42
内容量1個注文コード43129461品番BKWSC-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)

用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
トラスコ品番685-7113材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:64車輪幅(mm)42取付高(mm)186.6車輪ゴム車輪取付穴(mm)11ステム径(Φmm)35許容荷重(daN)1760車輪径D(Φmm)130車輪取付幅(mm)53ロッド長さ(m)棒:93偏心(mm)45ステム長(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする