曜日別特売
- カード立て V型 アクリル モノタロウ 43129671

 

- カード立て V型 アクリル モノタロウ 43129671
- カード立て V型 アクリル モノタロウ 43129671
- カード立て V型 アクリル モノタロウ 43129671
- カード立て V型 アクリル モノタロウ 43129671
- カード立て V型 アクリル モノタロウ 43129671
モノタロウ

カード立て V型 アクリル

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×60×53
内容量1個注文コード43129671品番-
販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
¥89
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。
飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。
安定感のあるV型で、両面をご使用いただけます。

用途
店舗のプライスカードやメニュー表示に。
会社のネームカードや案内表示に。
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×60×53
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
1.8
注意
※用途以外には使用しないでください。
※中紙は付いていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-07
用途: 他社様との会議で
サービス業

他社様との会議で、お互いに初対面の方も多かったので名札立てとして使用しました。
質感も良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする