光
アクリルイーゼル
室内・店舗・ご家庭・オフィス等、幅広くご使用いただけます。
用途
写真、ポストカードを飾るのに。
材質
アクリル
色
ガラス色
奥行(mm)
20
内容量
1箱(5個)
注意
※商品を倒したり、無理な力をかけたりすると破損する場合がありますので、注意して設置してください。
※用途以外での使用はしないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
縦(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06206616
AHE1510-1
570-7723
101
233
235
152×102
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06206747
AHE1015-1
570-9218
155
183
187
102×152
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください