大阪魂
(+)皿小ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(15000個)
1箱(15000個)
1箱(15000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(2500個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M2
M2.6
長さ(mm)
3
5
6
8
10
15
16
25
12
14
20
30
35
40
45
50
3
4
18
60
ねじピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
0.4
0.45
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(15000個)
注文コード
43129965
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
3
材質
黄銅
十字穴番号
1
表面処理
クローム
寸法C(mm)
約0.2
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65