M2×8 (+)皿小ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 43130001

(+)皿小ねじ(黄銅/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(7000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(15000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(2500個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(7000個)注文コード43130001品番M2×8
販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)8材質黄銅十字穴番号1表面処理クローム寸法C(mm)約0.2頭部形状寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする