曜日別特売
SY30M-1-35A1-C8 SY30M-1 - 給排気ブロックアセンブリ(SY30M) SMC 43130544

SY30M-1 - 給排気ブロックアセンブリ(SY30M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個型式(10) 横配管形取付方式直接取付注文コード43130544品番SY30M-1-35A1-C8
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径P、Eポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手仕様給排気ブロックアセンブリ:(35) PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付型式(10) 横配管形取付(-) 直接取付取付方式直接取付シリーズSY3000パイロット方式(-) 内部パイロット取出方向(1) コネクタ上向き配管方向横配管給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング(20極)電源ターミナル付ポート管接続口径【P・E】Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする